LED-EX zaklamp met batterij, Type: EX4

Artikelnummer: 081484 EX4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
302 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 68

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent EX4
IP-klasse IP 68
ATEX-zone Zone 0; Zone 20
Kleur behuizing geel
Lichtstroom 50 lm
Brandduur 7 h
Reikwijdte lichtbundel 35 m
Energievoorziening Batterijvoeding
Advanced Focus System (AFS) nee
Aantal inbegrepen batterijen 2
Batterijtype Micro, AAA
Totale lengte 140 mm
Kop-⌀ 20 mm
Gewicht 65 g
Levering met riemtasje nee
Producttype Taschenlampe

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081484 EX4
EAN/GTIN 4058205000437
Nummer fabrikant 500682
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Omschrijving

Uitvoering:

De lampen van de nieuwe LED Lenser EX-serie zijn zowel maximaal stofdicht als tegen water beschermd.
Explosieveilige zaklamp, getest volgens de geldende ATEX-richtlijn.
Praktische lichtpen met laag gewicht en drukschakelaar.

Functie:

IP68: Er is bescherming tegen langdurig onderdompelen (waterdicht), bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Downloads en documenten

Geschikte producten