F90SP D80-06-27-10 Freze de frezat cu fața de 90° pentru plăcuțe S/X/QPMT 1004

Cod articol: 3325194
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIQUAD
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3325194
EAN / GTIN 7291075443899
Număr producător 3325194
L-Număr L23980 972

Descriere

Descriere:

Freze de frezat cu fața de 90° pentru plăcuțe S/X/QPMT 1004

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 80 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.6 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 60 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Lungime totală (OAL): 50.26 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate