F90SP D80-06-27-10 90°-Planfräser mit S/X/QPMT 1004 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3325194
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIQUAD
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3325194
EAN / GTIN 7291075443899
Herstellernummer 3325194
L-Nummer L23980 972

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 50.26 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 80 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.6 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Gesamtlänge (OAL) 50.26 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen