Bucşe elastice pentru mandrina de forţă, ⌀ 20 mm, ⌀ nominal de strângere d: 16mm

Cod articol.: 309566 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului HOLEX Spannzange für Kraftspannfutter
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02002005
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 20 mm
Diametrul cozii DS 20 mm
Lungimea tijei LS 65 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 20 mm
Diametrul de prindere D1 16 mm
Diametru exterior D 20 mm
Lungime clește de prindere L 65 mm
Mandrină cu colier design Bucşă elastică
Cu reglare pe lungime da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 309566 16
EAN / GTIN 4045197546791
Număr producător 309566 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bucşă elastică cilindrică respectiv manşon de reducţie.
Pentru mandrina de forţă Holex Cod 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Cu reajustare pe lungime.