Suprataxa pentru zona de încărcare cu cauciuc canelat

Cod articol.: 1411
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Lungime 100 cm
Lăţime 600 mm
Material cauciuc
Suprafaţă Striaţii
Caracteristici Anti-alunecare
Tip produs covor antialunecare

Identificare și clasificare

Cod articol 1411
EAN / GTIN 4017976127019
Număr producător 1411
L-Număr L90080 1333
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Panou pe bază de lemn cu cauciuc cu canelură fină lipită. Antiderapant. Protejează bunurile sensibile în tranzit.

Caracteristică:

  • Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
  • Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 600
  • Materialul zonei de încărcare: cauciuc canelat
  • Notă: Suprataxa - fără achiziție individuală