Set de duze pentru ţeavă şi pentru pistoale cu jet de aer reglabil

Cod articol: 080257
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Setați prețul 4 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 14 mm; 20 mm; 25 mm; 35 mm
Număr de piese 4
Tip produs Pistol

Identificare și clasificare

Cod articol 080257
EAN / GTIN 7391390216083
Număr producător 302089950
Producător/responsabil CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Descriere

Execuţie:

Duzele de cauciuc se folosesc pentru suprafeţe sensibile. Se potriveşte direct la ţeavă. Duza reduce formarea zgomotului. Prag de zgomot 82 dB(A).

Adaptat pentru:

Accesorii pentru pistolul cu jet de aer Cod 080250.

Livrare:

3× duze de cauciuc şi 1× duză pentru pistol cu jet de aer reglabil.