Vamzdelių ir pūtimo antgalių rinkinys

Prekės Nr.: 080257
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, raudona
Signalinė raudona
Spalvų tonai, juoda
Giliai juoda
aprašyta dalis, Giliai juoda
Düsenköpfe
aprašyta dalis, Signalinė raudona
Rohre und Anschlüsse
Gamintojo pavadinimas
Rohr- und Flüsterdüsen-Set
Spalva
raudona; juoda
Produkto rūšis
antgalis
Turinys
4 vnt.
Su vamzdžiu
taip
Jungtis
įstatymas
Tinka
oras
Medžiaga
iš plastiko
Išorinis antgalio skersmuo
20 mm; 25 mm; 35 mm; 14 mm
Vidinis aušinimas
ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080257
EAN / GTIN 7391390216083
Gamintojo numeris 302089950
Gamintojas / atsakingas asmuo CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Germany, www.cejn.de

Aprašymas

Modelis:

Guminiai antgaliai naudojimui ant jautrių paviršių. Tinka tiesiai ant vamzdžio. Pūtimo antgalis sumažina triukšmą. Triukšmo lygis 82 dB(A).

Tinka:

Priedai pūtimo pistoletui Nr. 080250.

Tiekiama:

3× guminiai antgaliai ir 1× pūtimo antgalis.