Lubrifiant concentrat ultraperformant de răcire şi ulei pentru ferăstraie CBF, Conținut: 5l

Cod articol: 084241 5
(15,74 € / 1 Litre)
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conținut (l) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Canistră
Conţinut 5 l
Culoarea maro deschis
Vâscozitate cinematică 41 mm2/s
Temperatură de depozitare 5 °C - 40 °C
Tip produs Lubrifiant de răcire
Valoare refractometru 2

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 084241 5
EAN / GTIN 2050001676238
Număr producător 2730842415

Descriere

Execuţie:

Lichid de răcire fără clor, formaldehidă şi acid boric pentru exigenţe ridicate. Adaosurile de înaltă presiune împiedică ruperea peliculei de lubrifiere; aceasta este păstrată chiar şi la solicitări maxime în forţele moleculare ale uneltei de aşchiere.
Emulsie concentrată pentru răcire, ultraperformantă, pentru alimentarea interioară cu lichid de răcire (RI), recomandată la presiuni mari.

Avantaj:

Îmbunătăţeşte durabilitatea sculei, puterea de tăiere şi calitatea suprafeţei. Fără clor − nu rezultă vapori dăunători, ecologic.
Concentratele protejează împotriva coroziuni, menajează lacurile şi nu prezintă inconveniente fiziologice, sunt foarte rezistente la infestarea cu bacterii şi sunt bine tolerate la contactul cu pielea.

Aplicaţie:

Utilizare universală pentru toate prelucrările prin aşchiere (strunjire, frezare, găurire, filetare, alezare, broşare, debitare, rectificare). În mod necesar la materialele greu de prelucrat prin aşchiere. Raport de amestec normal 1:20, pentru materiale foarte rezistente şi oţel superior, aport de amestec 1:10 până la 1:15.

Notă:

La cerere se pot livra uleiuri pentru bandă de alunecare Jokisch, respectiv uleiuri pentru strat de alunecare.