{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Execuţie | Produs la metru | |
Denumirea producătorului | Rib ′n′ Roll P3™ broad rib | |
Lungime | 20.000 mm | |
Lungime în m | 20 m | |
Lăţime | 1.500 mm | |
Grosime | 3 mm | |
Material | PVC moale | |
Culoarea | transparent | |
Fără silicon | da | |
Tip produs | Covor de protecţie pentru suprafeţe de lucru |
Cod articol | 951955 1500 | |
EAN / GTIN | 2050002016620 | |
Număr producător | 759S1050BL |