Vârf rotativ de strung 60°, Con Morse: 3

Cod articol: 321255 3
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Con Morse CM3
⌀ carcasei D 52 mm
Lungime utilă B 94 mm
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A 25 mm
Bătaie radială maximă 0,003 mm
Lungimea vârfului C 30 mm
Turaţie maximă 12.000 min-1
Pentru piese cu greutate de 600 kg
Tip produs Vârf de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 321255 3
EAN / GTIN 4045197774415
Număr producător 321255 3

Descriere

Execuţie:

Unghi la vârf de 60°.
  • Cu vârf alungit şi piuliţă de extragere, special pentru maşini CNC.
  • Vârful este complet călit şi rectificat.
  • Echipat cu rulmenţi de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.
  • Vârful călit permite corectarea ulterioară prin rectificare.
  • Nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.
  • Etanşarea specială împiedică infiltrarea murdăriei şi a lichidului de răcire.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

Pentru sarcină mare şi turaţie ridicată, special pentru maşini NC.

Notă:

Piuliţă de distanţare pentru maşini cu comandă numerică, pentru a se putea scoate vârful din pinola păpuşii mobile.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Vârf rotativ de strung 60°, Con Morse: 3

Vârf rotativ de strung 60°, Con Morse: 3

La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
923,91 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
959,96 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
1.198,92 €
Pentru piese cu greutate de 600 kg 500 kg 300 kg
⌀ carcasei D 52 mm 52 mm 52 mm
Bătaie radială maximă 0,003 mm 0,003 mm 0,003 mm
Con Morse CM3 CM3 CM3
Lungime utilă B 94 mm 104 mm 94 mm
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A 25 mm 8 mm
Tip produs Vârf de centrare Vârf de centrare Vârf de centrare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături