Prelungire pentru capul de frezat cu fixare pe filet, Filet M × dimensiunea A: M8X30

Cod articol: 301358 M8X30
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M × dimensiunea A Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M8
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 30 mm
⌀ exterior D 13,5 mm
⌀ găurii D1 8,5 mm
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301358 M8X30
EAN / GTIN 4062406107529
Număr producător 301358 M8X30

Descriere

Execuţie:

Coadă găurită pentru alimentarea cu lichid pentru răcire interioară.