Prelungire pentru capul de frezat cu fixare pe filet M12X40

Cod articol: 301358 M12X40
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M12
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 40 mm
⌀ exterior D 21 mm
⌀ găurii D1 12,5 mm
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301358 M12X40
EAN / GTIN 4062406107543

Descriere

Execuţie:

Coadă găurită pentru alimentarea cu lichid pentru răcire interioară.