Cutie compartimentată „CarryLite”, Număr de inserţii: 25/1

Cod articol: 693620 25/1
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de inserţii Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune exterioară L 413 mm
Dimensiune exterioară l 330 mm
Dimensiune exterioară H 57 mm
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 693620 25/1
EAN / GTIN 5733439136297
Număr producător 136297

Descriere

Execuţie:

Corpul genţii din PP, capacul din policarbonat. Balamalele solide în mai multe puncte asigură stabilitatea şi 2 mecanisme de închidere glisante blochează capacul transparent. Profilele din capac asigură accesoriile interschimbabile împreună cu conţinutul la transport, împotriva împrăştierii.

Echipare:

Număr de inserţii L×l×H: 25 buc. 79×55×47 mm