Sortimentskasse ”CarryLite”, Antal bits: 25/1

Art.-nr.: 693620 25/1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal bits Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendige mål, længde 413 mm
Udvendige mål, bredde 330 mm
Udvendige mål, højde 57 mm
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 693620 25/1
EAN/GTIN 5733439136297
Producentnummer 136297
Producent/ansvarlig person raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Betegnelse

Udførelse:

Kuffertkorpus af PP, låg af polykarbonat. Kraftige flerpunktshængsler sørger for stabilitet, og 2 skydere låser det gennemsigtige låg. Profiltapper i låget fastgør de udskiftelige indsatser og sikrer indholdet mod at blive blandet sammen under transport.

Bestykning:

Antal indsatser L×B×H: 25 stk. 79×55×47 mm