Pereche de mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice AlphaTec® 58-435

Cod articol: 094757
de la 

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 8,74 €
  • de la 12
    de la 7,28 €
La cerere
Livrabil
501 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: Fără latex; Certificare alimentară; prietenos cu pielea alergică
  • Clasa de protecţie: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tip A (AJKLOPT)
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: A

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie de categoria III.
AlphaTec® 58-435. Mănuşi de protecţie din material de nitril fără benzi de susţinere cu căptuşeală din velur de bumbac. Flexibilitate ridicată şi mobilitate mare a degetelor. Forma îngustă asigură o fixare sigură pe palmă. Stratul de nitril de mare performanţă determină o protecţie excelentă împotriva rupturilor, înţepăturilor şi juliturilor pe perioade mai lungi de purtare. O barieră imbatabilă la manşetă împiedică stropirea antebraţelor, manşeta prelungită mărind protecţia până la antebraţ.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Produse potrivite

Din aceeași serie "AlphaTec®"