Maşină de găurit manuală, grea, Tip: 720547

Cod articol: 075155 720547
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului BOS 16
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.200 W
Interval de turaţie treapta 1 0 min-1 - 520 min-1
Suport pentru mandrină 1/2 inch − 20 UNF
Domeniul de strângere a mandrinei 3 mm - 16 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel, treapta 1 16 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 1 50 mm
recomandat pentru material Oţel
Greutate 3,5 kg
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Tip produs Maşină de găurit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 075155 720547
EAN / GTIN 4014586874463
Număr producător 72054760000

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit performantă cu reglare a turaţiei, pentru utilizarea flexibilă în construcţii metalice.
  • Funcţionare pe dreapta / stânga pentru filetare până la M12.
  • Mandrină Röhm cu strângere rapidă, de înaltă calitate, din metal, model SUPRA SK.
  • Ambreiaj de siguranţă.
  • Motor ultraperformant de 1200 W cu moment de rotaţie stabil.

Avantaj:

Mandrină Röhm cu strângere rapidă, de înaltă calitate, din metal.

Livrare:

Inclusiv mandrină cu strângere rapidă de 3 − 16 mm, mâner suplimentar.

Notă:

Burghiele elicoidale recomandate sunt prezentate începând de la Cod 114000.