Pastă cu particule de cupru Copper Paste, Conţinut: 100g

Cod articol: 083068 100
(14,46 € / 100 Gram)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,46 € / buc.
    (14,46 € / 100 Gram)
  • de la 12 buc.
    12,05 € / buc.
    (12,05 € / 100 Gram)
La cerere
În stoc
528 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (g) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Tub
Conţinut 0,1 l
Culoarea Cupru
Forma Pastă
Punct de aprindere > 250 °C
Temperatură de autoaprindere 200 °C
Solubilitate în apă insolubil
Caracteristici oxidante nu
Intervalul de temperatură -30 °C - 1.100 °C
Tip produs Pastă ceramică / pastă cu particule de cupru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083068 100
EAN / GTIN 5412386017681
Număr producător 10690-AB

Descriere

Execuţie:

Pastă ce previne aderenţa, griparea şi coroziunea. Special pentru componente şi şuruburi expuse la căldură, presiune mare sau mediu coroziv cu petrol.
Pastă Anti-Seize de înaltă calitate pentru şuruburi şi montaj, pe bază calitativă de particule de cupru cu aplicare în picătură. Rezistentă la temperaturi de la -30 °C până la 1100 °C.