Element de frânare

11produse

Produse

Adaugă la lista de dorințe

Protecție împotriva căderii – Echipament personal de protecție împotriva căderii

În fiecare an, au loc accidente de muncă cauzate de lipsa măsurilor de siguranță. Echipamentele de protecție personală special adaptate previn căderile mortale atunci când se lucrează la înălțime. Un sistem de oprire a căderii cu un absorbant de energie amortizează forțele care apar în cazul unei sarcini și oprește căderea datorită hamului de siguranță. Este folosit, de exemplu, pentru lucrări de ridicare sau de schele. Absorbatoarele de energie sunt salvatoare și special create pentru medii dificile de lucru la înălțime.

Ce este un dispozitiv de protecție împotriva căderii?

Absorbatoarele de energie sunt legătura dintre punctul de ancorare și hamul de siguranță. În cădere, o forță imensă acționează asupra corpului purtătorului. Absorbatorul de energie reduce această forță de multe ori. Lungimea maximă a unui absorbator de energie este de doi metri. În caz de urgență, protecția împotriva căderii poate fi extinsă cu până la 1,75 metri în funcție de model.

Absorbatorul de energie este conectat în siguranță la ham și punctul de ancorare prin intermediul unor carabiniere robuste din oțel. Șnurul cu absorbator de energie integrat trebuie testat și omologat conform DIN EN 355 sau DIN EN 354 european, în funcție de zona de aplicare. Se face o distincție între trei tipuri de absorbatori de energie:

Absorbator de cădere prin frecare: În cazul unei sarcini, o secțiune îngustată încetinește căderea cu ajutorul unei carabiniere de amortizare.

Absorbatorul de energie: Această protecție împotriva căderii folosește materialul textil care protejează în cazul supraîncărcării și are o greutate redusă.

Absorbatoarele elastice de energie: Această protecție împotriva căderii se deschide automat în cazul căderii. Elasticitatea maximă și greutatea redusă sunt avantajele acestui design.

Când este necesar un sistem de oprire a căderii?

Dacă există riscul de cădere, angajatorii sunt obligați să ia măsuri de protecție. Acest lucru este prescris de Legea privind sănătatea și securitatea în muncă și reglementările ulterioare privind siguranța în exploatare. Un sistem de oprire a căderii este utilizat atunci când nu sunt posibile măsuri precum schele, bare sau bariere.

Fiecare companie realizează o evaluare a riscurilor și găsește soluții de protecție împotriva căderii. Criteriile pentru aceasta sunt, de exemplu, mediul de lucru, înălțimea căderii, distanța până la margine și starea standului. Evaluarea riscurilor include mecanisme de control și un plan pentru situații de urgență. Societatea este obligată să furnizeze angajatului echipamentul individual de protecție specificat. Lucrătorul trebuie să folosească protecția împotriva căderii în mod corespunzător atunci când efectuează lucrări periculoase la înălțime. Un sistem de oprire a căderii nu este niciodată utilizat singur. Un coleg cu experiență trebuie să fie mereu la fața locului pentru a oferi securitate.

Absorbator de energie vs. sistem anticădere retractabil

Când lucrați la înălțimi mari, absorbatorul de energie este completarea ideală a sistemului de oprire. Un dispozitiv de oprire a căderii retractabil este proiectat pentru căderi scurte. Un amortizor de cădere, pe de altă parte, are sens doar de la o înălțime minimă specificată de producător. La o înălțime mai mică, există riscul de impact cu solul deoarece protecția împotriva căderii nu funcționează suficient de repede.

Absorbatorul de cădere impresionează prin greutatea sa relativ mică și este perfect pentru zonele de utilizare cu libertate de mișcare limitată. Ambele părți de conectare trebuie să fie aprobate în mod explicit pentru utilizare pe margini, astfel încât să fie garantată o protecție fiabilă.

Controlul și depozitarea echipamentului de protecție

Cel puțin o dată pe an, întregul echipament de protecție al companiei este verificat de către un expert intern sau extern. Amortizorul este verificat pentru uzură și deteriorare, cum ar fi tăieturi, zone rugoase sau contaminare cu substanțe chimice și alte lichide. În plus, carabinele și cusăturile de siguranță superioare și inferioare sunt verificate pentru defecte. Țesătura dintre curele nu trebuie ruptă. Important: Absorbatorul de energie nu trebuie utilizat din nou după un impact! Fiecare dispozitiv de protecție împotriva căderii este întotdeauna depozitat uscat și protejat de lumină.

Cumpărați absorbatoare de energie profesionale din magazinul online al Grupului Hoffmann!

Magazinul nostru online oferă o gamă largă de absorbatoare de energie. În calitate de specialiști în industrie, construcții și comerț, avem în gama noastră sisteme de la producători de marcă cunoscuți în toată lumea. Puteți achiziționa articole individuale sau seturi de protecție împotriva căderii. Datele tehnice precum dimensiunile, standardul și greutatea sunt enumerate clar în descrierea produsului. Comanda acum protecția împotriva căderii potrivită pentru compania ta!

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături