Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Blat de lucru pe colţ cu strat de acoperire din plastic gri închis (Eluplan), Recomandat pentru adâncimea blatului de legătură: 700mm

Cod articol: 933656 700

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru adâncimea blatului de legătură (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea plăcii 50 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 1.000 mm
Grosime 50 mm
Parte de conectare pe stânga (adâncime) 700 mm
Parte de conectare pe dreapta (adâncime) 700 mm
Recomandat pentru adâncimea blatului de legătură 700 mm
Material masă lucru Miez de lemn ST cu strat Eluplan-plastic
Strat de acoperire a blatului de lucru Eluplan (plastic), (strat linoleum)
Grosimea stratului 2 mm
Suprafaţă masă lucru Strat antistatic, foarte rezistent la frecare, semidur, nerezistent la lumină
Culoarea stratului de plastic gri închis
Înclinaţie la colţ 45°
Execuţia benzii de laminare pe 4 părţi
Bandă de laminare ABS 3
Tip produs Placa mesei de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 933656 700
Număr producător 933656 700

Descriere

Execuţie:

Blat de lucru pentru staţii de lucru de montare, verificare şi laborator. Suprafaţa este realizată dintr-un strat permanent antistatic, foarte rezistent la abraziune, cu duritate medie şi grosime de 2 mm. Un strat central din Multiplex şi o mişcare în sens opus garantează un blat de lucru fără distorsiuni. Laturile frontale sunt prevăzute cu o bandă de laminare din ABS de culoare gri închis, cu grosimea de 3 mm. Blaturile Eluplan sunt foarte rezistente la ulei, grăsime, acizi şi leşii slabe. (Acestea afectează însă aspectul suprafeţei).
Ref. 1000×1000×50 mm cu pantă de 45°, cu ieşire pe adâncimea de 700 mm a blaturilor.

Adaptat pentru:

Picior de sprijin Cod 933620 − 933625; 937103; 933703933708.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături