Plan de travail d'angle avec revêtement plastique (Eluplan) gris foncé 700 mm

Réf.: 933656 700
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Epaisseur plan de travail: 50

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur plan de travail 50 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 1 000 mm
Epaisseur 50 mm
Côté raccordement à gauche (prof.) 700 mm
Côté raccordement à droite (prof.) 700 mm
Pour profondeur de plan raccordement 700 mm
Matériau plan de travail Noyau de bois ST avec revêtement plastique Eluplan
Revêtement plan de travail Eluplan (plastique), (linoléum)
Epaisseur revêtement 2 mm
Surface plan de travail Revêtement antistatique, très résistant à l'abrasion, moyennement dur, non résistant à la lumière
Couleur revêtement plastique gris foncé
Biseau d'angle 45°
Exécution lisière 4 côtés
Lisière en ABS 3
Type de produit Plateaux d'établis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 933656 700
EAN / GTIN 4045197852694

Description

Exécution:

Plan de travail pour environnements de montage, d'essai et de laboratoire. La surface est constituée d'un revêtement antistatique permanent, de dureté moyenne et très résistant à l’abrasion de 2 mm d'épaisseur. Une couche intermédiaire en multiplis et un contreparement garantissent l’indéformabilité du plan de travail. Les faces avant sont pourvues d'une lisière en ABS gris foncé de 3 mm d'épaisseur. Les plans Eluplan présentent une grande résistance à l’huile, à la graisse, aux acides faibles et aux alcalins (ces facteurs ont toutefois un impact sur l'aspect de la surface).
Dimensions : 1000×1000×50 mm avec inclinaison de 45°, à l'avant sur la profondeur du plan de 700 mm.

Adapté(s) pour:

Piètements 933620933625 ; 937103 ; 933703933708.