Riglă de măsurare liniară vertical, Domeniu de măsurare: 100mm

Cod articol: 499402 100

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 47,20 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 100 mm
Citire 0,01 mm
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic
Lungimea totală L2 220 mm
Lungime şină măsurare L1 244 mm
Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
Tehnică de măsurare digital
Greutate 250 g
Tip produs Riglă de măsurare liniară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 499402 100
EAN / GTIN 4946368128368
Număr producător 572-300-10

Descriere

Execuţie:

Cu sistem electronic Absolut şi cifre de afişaj mari, uşor lizibile. Reglare unică în poziţia zero, care rămâne punctul zero absolut până la următorul schimb de baterie (aprox. 1,5 ani). Precizie de măsurare ridicată chiar şi la viteză de deplasare maximală. Funcţie ZERO / ABS − aducere la zero şi comutare de la măsurarea relativă la măsurarea absolută.
Şubler încorporat cu sistem de măsurare capacitiv, electronic. Montare verticală.

Aplicaţie:

Recomandat pentru sarcini de măsurare şi poziţionare la maşini-unelte, dispozitive, etc.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497085.