Riglă de măsurare liniară vertical, Domeniu de măsurare: 150mm

Cod articol.: 499402 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 48,20 € /buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Oxid de argint-zinc (AgO)
Dimensiune internaţională Celulă buton (357 / SR44)
Clasă de protecție IP nu este specificat
Denumirea producătorului SDV-15D
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Citire 0,01 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Lungime riglă de măsurare L1 294 mm
Lungimea totală L2 270 mm
Montaj vertical
Tijă adâncime existentă Nein
Tehnică de măsurare Digital
Asigurare valoare măsurată reglare unică a punctului zero
Citire comutabilă Nein
Interfaţă Interfaţă Digimatic
Standard normă de fabricație
Greutate 280 g
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Riglă de măsurare
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 499402 150
EAN / GTIN 4946368128382
Număr producător 572-301-10
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Cu sistem electronic Absolut şi cifre de afişaj mari, uşor lizibile. Reglare unică în poziţia zero, care rămâne punctul zero absolut până la următorul schimb de baterie (aprox. 1,5 ani). Precizie de măsurare ridicată chiar şi la viteză de deplasare maximală. Funcţie ZERO / ABS − aducere la zero şi comutare de la măsurarea relativă la măsurarea absolută.
Şubler încorporat cu sistem de măsurare capacitiv, electronic. Montare verticală.

Aplicaţie:

Recomandat pentru sarcini de măsurare şi poziţionare la maşini-unelte, dispozitive, etc.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497085.