{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată Blakläder | |
Sex | Unisex | |
Componentele ţesăturii | 100% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 280 g/m2 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
Curăţare chimică | fără curăţare chimică | |
Uscare | Fără uscare în uscătorul de rufe | |
Călcare | Nu se calcă | |
Culoarea | portocaliu/bleumarin | |
Mărime unisex | XL | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Tip produs | Jachetă de protecţie de avertizare |
Cod articol | 091755 XL | |
EAN / GTIN | 7330509510131 | |
Număr producător | 488825245389XL |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Jachetă fleece cu vizibilitate ridicată, portocaliu/bleumarin, Mărime unisex: XL
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
124,90 €
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat
53,40 €
28,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | portocaliu/bleumarin | galben / antracit |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 280 g/m2 | 310 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Mărime unisex | XL | XL |
Spălare | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate |
Tip produs | Jachetă de protecţie de avertizare | Jachetă de protecţie de avertizare |
Sex | Unisex | Unisex |