{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TOHX 06T102 L | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | P25M | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Aplicaţie secundară | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | G12 | |
Unghi de aşchiere | 12 grad | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 300 m/min | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară | 120 m/min - 180 m/min | |
Strat de acoperire | acoperit | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 3 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 268878 P25M | |
EAN / GTIN | 4047109060159 | |
Număr producător | W30 04120.0203 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
TOHX 06T102 pe stânga, W30, Categorie: P25M
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
387 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
490 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
430 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | acoperit | acoperit | ||
Rază la colţ | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Finisare |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | carbură |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Aplicaţia principală | P | P | M | M |