KOMET® Unisix® Plăcuţă amovibilă, BK6440, Denumire tip W29: 24-000

Cod articol: 236791 24-000

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,42 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,85 € / buc.
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W29 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 05T304
Denumire 24-000
Categorie BK6440
Tip ST900
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,14 mm/rot
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236791 24-000
EAN / GTIN 4047109226609
Număr producător W29 24000.046440

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
185
Oţel < 900 N/mm²
P
165
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
100
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Notă:

Valorile de referinţă menţionate se raportează la KUB Trigon®.