{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ de tăiere D | 10 mm | |
Categorie | HB730 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | nu | |
Referinţă de prindere | 10 mm | |
Suport recomandat | GARANT TopCut | |
Lungime cap l | 13 mm | |
Lungimea tăişului L2 | 7,5 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
Cod articol | 210245 10 | |
EAN / GTIN | 4045197891280 | |
Număr producător | 210245 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel Cap de frezare unghiulară, teşitură la 45°, HB730, ⌀ D h10: 10mm
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
83,40 €
51,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
76,40 €
47,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
69,40 €
43,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Tip | N | N | N |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,06 mm | 0,06 mm |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ de tăiere D | 10 mm | 10 mm | 10 mm |