{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,5 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Multifix | |
Lăţime | 940 mm | |
Lăţime utilă | 940 mm | |
Înălţimea de montare | 90 mm | |
Număr de magneţi | 2 | |
Recomandat pentru tipul | 1000 | |
Format de hârtie maxim | Până la DIN A1 | |
Tip produs | Suport pentru desene |
Cod articol | 928211 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406113636 | |
Număr producător | 928211 1000 |