Carcasă 24G mobilă, pentru echipare individuală cu sertare 20×20G

Cod articol: 927730
de la 
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descriere

Execuţie:

Carcasă 24G mobilă pentru echipare individuală cu sertare, cu construcţie stabilă din oţel. Capac şi covoraş de cauciuc cu caneluri, margine împotriva alunecării şi mânere de împingere Haptoprene® din 2 componente.
Cu câte 2 roţi fixe şi role de ghidaj sprijinite pe rulmenţi (role de ghidaj cu frână pentru roată şi jantă) ⌀ 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme, rezistenţă minimă la rulare, deplasare silenţioasă şi protecţie a fibrelor.
Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035, acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

La montarea sertarelor în carcasă trebuie să se aibă în vedere că suma înălţimilor frontale individuale ale sertarelor trebuie să fie egală cu înălţimea utilă a carcasei.
Carcasa poate fi echipată numai cu sertare Cod 927805!
Nu le împingeţi sub blaturile de lucru cu reglare electrică pe înălţime Cod 920301920316.