{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 702-4 | |
⌀ exterior A | 125 mm | |
Gaură E | 38 mm | |
Înălţime fără bacuri H1 | 75 mm | |
Înălţime cu bacuri H2 | 95 mm | |
Cerc de dispunere F | 108 mm | |
⌀ de centrare B | 95 mm | |
Adâncime de centrare C | 4 mm | |
Pătratul cheii tubulare K | 9 mm | |
Greutate | 6 kg | |
Tip produs | Universal mixt cu patru bacuri |
Cod articol | 315635 125 | |
EAN / GTIN | 5907412202808 | |
Număr producător | 354605005700 |