Inel de legătură sudabil, Capacitate portantă WLL SF 4:1: 1,12t

Cod articol: 086484 1,12
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate portantă WLL SF 4:1 (t) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime verigă B 40 mm
Dimensiune C 31 mm
⌀ bolţ D 13 mm
Dimensiune E 72 mm
Dimensiune F 41 mm
Lungime L 37 mm
Execuţie sudabil
Capacitate portantă 1,12 t
Tip produs Inel de legătură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086484 1,12
EAN / GTIN 2050001858283
Număr producător WE.LR_112_FO0139

Descriere

Execuţie:

Inel de legătură sudabil, cu inel sudabil, rabatabil la 180°, lac de culoare roşie, factor de siguranţă 4.

Notă:

SF 4:1 = factor de siguranţă 4.