Set de litere pentru poanson, 26 buc. Dotstress A − Z

Cod articol: 085442
de la 
La cerere
Livrabil
15 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Poanson Dotstress Lowstress de marcat punctat prin lovire manuală cu o gravare radială, astfel suprafaţa materialului este supusă unei sarcini mai mici la imprimare.
Din oţel călit pentru marcare deosebit de precisă cu limitare de adâncime; centrare de precizie. Coadă calibrată, călită. Tratarea termică a calotei de impact pentru siguranţă sporită la locul de muncă. Ambalate în cutie din plastic.
Scris normal; adică simbolul marcat este vizibil direct pe piesă.
Poanson de precizie ultraperformant, nichelat chimic, durabilitate maximă.

Aplicaţie:

Pentru marcarea materialelor cu o rezistenţă de până la 1200 N/mm2.

Piese de schimb:

Cifre individuale de marcare la Cod 085411 Ref. înălţime scris / cifră, de ex. Cod 085411 Ref. 3/1.
Litere individuale de marcare la Cod 085431 Ref. înălţime scris / caracter, de ex. Cod 085431 Ref. 3/A.

Notă:

La cerere se pot livra alte poansoane manuale şi de maşină de orice fel, ca de exemplu poansoane cu sigla firmei, conform indicaţiei.