Maşină de găurit, Tip: GBM10RE

Cod articol: 075420 GBM10RE
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Denumirea producătorului GBM 10 RE
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 600 W
Turaţie maximă treapta 1 2.600 min-1
Suport pentru mandrină 1/2 inch − 20 UNF
Domeniul de strângere a mandrinei 1 mm - 10 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel, treapta 1 10 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 1 25 mm
recomandat pentru material Oţel
Greutate 1,7 kg
Vibraţie maximă conform EN 4,8 m/s2
Tip produs Maşină de găurit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 075420 GBM10RE
EAN / GTIN 3165140485968
Număr producător 0601473600

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit manuală cu motor 600-W şi moment ridicat de rotaţie pentru găuri de până la 10 mm în oţel.
  • Mandrină pentru precizie ridicată şi durabilitate îndelungată.
  • Design compact şi greutate redusă.
  • Comandă electronică pentru o găurire exactă.
  • Funcţionare spre dreapta / stânga.
  • Mâner moale.

Avantaj:

Comandă electronică pentru o găurire exactă.

Livrare:

Inclusiv mandrină cu strângere rapidă 10 mm.