Perfuradora, Tipo: GBM10RE

N.º do artigo: 075420 GBM10RE
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • embalagem: Mala de sistema (L-Boxx)

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de sistema (L-Boxx)
Designação do fabricante GBM 10 RE
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 600 W
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade 2.600 r.p.m.
Alojamento da bucha 1/2 polegada − 20 UNF
Área de aperto da bucha 1 mm - 10 mm
⌀ máximo da broca espiral em aço 1.ª velocidade 10 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 1.ª velocidade 25 mm
indicado para material Aço
Peso 1,7 kg
vibração máxima conforme EN 4,8 m/s2
Tipo de produto Perfuradora

Identificação e classificação

Número do artigo 075420 GBM10RE
EAN/GTIN 3165140485968
Número do fabricante 0601473600
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Versão:

Perfuradora manual com motor de 600 W e binário elevado para perfurações de até 10 mm em aço.
  • Bucha de aperto rápido para uma precisão elevada e vida útil longa.
  • Design compacto e peso reduzido.
  • Eletrónica de controlo para marcação exata.
  • Funcionamento à direita/esquerda.
  • Softgrip.

Vantagem:

Eletrónica de controlo para marcação exata.

Material fornecido:

Inclui bucha de aperto rápido de 10 mm.