Perie rotundă din carbură de siliciu (SiC), ⌀ 63 mm, Granulaţie: 80

Cod articol: 575008 80
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Granulaţie 80
⌀ periei D1 63 mm
⌀ disc D2 58 mm
Material abraziv Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Grad de fineţe grosier
Grosimea perilor 1,2 mm
Suprafaţă de lucru ⌀ 63 mm
⌀ găurii d1 16 cu canal mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 30 mm
Turaţie recomandată 1.500 min-1 - 2.500 min-1
Turaţie maximă 4.500 min-1
Avans 800 mm/min - 3.000 mm/min
Pătrundere 0,3 (fină) – 1,5 (grosieră) mm
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 575008 80
EAN / GTIN 4045197977717
Număr producător 575008 80

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Peri din nylon cu conţinut foarte ridicat de granule din carbură de siliciu pentru utilizare universală.
Perii disc cu o densitate foarte mare a perilor abrazivi de pe garnitură (garnitură completă) sunt fixate rigid pe discul de plastic. Stabilitate ridicată a formei datorită perilor numeroşi care se sprijină unul pe celălalt. Durabilitate foarte mare.
Garnitură conică pentru locuri greu accesibile. Flexibilitate crescută.
Cu canal longitudinal pentru prindere pe suporturile pentru freză cu alezaj (DIN 6357) şi portscule combinate pentru dornuri de frezare (DIN 6358).

Avantaj:

  • Postprocesare a piesei direct după procesul de aşchiere
  • Rezultate reproductibile datorită granulaţiei abrazive eliberate continuu.
  • Procese sigure datorită formei stabile şi precise.
  • Montare rapidă şi sigură, fără alte accesorii.
  • Concentricitate foarte mare.

Aplicaţie:

Pe centrele de prelucrare CNC şi la utilizarea robotizată, de preferinţă la şlefuire umedă cu lichid de răcire. Prelucrarea componentelor plate: debavurare precisă, rotunjirea muchiilor, prelucrare de precizie după frezare, finisarea suprafeţelor, de ex. a suprafeţelor de etanşare şi de contact.

Notă:

Modelele speciale se livrează la cerere.