Set de pânze pentru ferăstrău pendular, Denumire: T118A

Cod articol: 588400 T118A
Setați prețul 5 buc. (1,60 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
730 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Oţel
  • Grosimea tablei (tablă masivă): 1-3
  • Tip de tăiere: Tăietură dreaptă, fină

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul pânzei de ferăstrău HSS
Pas 1,1 − 1,5 mm
Lungimea pânzei 92 mm
Denumire T118A
Se recomandă pentru _T118A
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel
Grosimea tablei (tablă masivă) 1-3 mm
Tip de tăiere Tăietură dreaptă, fină
Număr de pânze 5
Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 588400 T118A
EAN / GTIN 4045197158130
Număr producător 588400 T118A

Descriere

Execuţie:

Pânze de ferăstrău pendular pentru metal. Prinderea cozii cu came.
Dantura progresivă combină tăierea uşoară (fără trepidare la tablele subţiri) cu rata mare de aşchiere.

Livrare:

5 bucăţi