Dekopírfűrészlap készlet T118A

Cikkszám: 588400 T118A
Ár beállítása 5 Darab (1,58 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
276 darabszám azonnal szállítható
  • Anyaghoz optimalizálva: Acél
  • Lemezvastagság (tele lemez): 1-3
  • Vágástípus: Egyenes vágás, finom

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga HSS
Fogosztás 1,1 − 1,5 mm
Lap hossza 92 mm
Megnevezés T118A
Felhasználás _T118A
Anyaghoz optimalizálva Acél
Lemezvastagság (tele lemez) 1-3 mm
Vágástípus Egyenes vágás, finom
Lapok száma 5
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 588400 T118A
EAN / GTIN 4045197158130

Leírás

Kivitel:

Dekopírfűrészlapok fémhez. Egybütykös szárú befogó.
A progresszív fogazás kombinálja a könnyű bevágást (nincs rezgés vékony lemezeknél) és a nagy forgácsolási teljesítményt.

Tartalom:

5 darabos
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
    Megnevezés Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz