{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | SiC | |
Grad de duritate | dur | |
Grad de fineţe | foarte grosier | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Descrierea formei | plat | |
⌀ discurilor | 115 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Viteză periferică maximă | 60 m/s | |
Turaţie recomandată | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
Turaţie maximă | 11.000 min-1 | |
Tip produs | Material abraziv de curăţare grosieră |
Cod articol | 566750 115 | |
EAN / GTIN | 4045197566102 | |
Număr producător | 566750 115 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Disc de curăţare grosieră (SiC), ⌀ discurilor: 115mm
La cerere
În stoc
402 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.249 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | <0,1 % | < 0,1 % |
Turaţie recomandată | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 |
Turaţie maximă | 11.000 min-1 | 11.000 min-1 | 11.000 min-1 |
⌀ discurilor | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Prescurtare pentru material abraziv | SiC | SiC | A |
Tip produs | Material abraziv de curăţare grosieră | Material abraziv de curăţare grosieră | Material abraziv de curăţare grosieră |