{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Inhalt | 1 St. | |
| Beschreibung Form | flach | |
| Durchmesser | 115 mm | |
| Trägerteller | Glasfaser | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Durchmesser Bohrung | 22,23 mm | |
| Feinheitsgrad | sehr grob | |
| Umfangsgeschwindigkeit max. | 60 m/s | |
| empfohlene Drehzahl min. | 5.000 min-1 | |
| empfohlene Drehzahl max. | 7.000 min-1 | |
| Drehzahl max. | 11.000 min-1 | |
| Schleifmittelunterlage | Vlies | |
| Bindung | Kunststoff | |
| Härtegrad | mittelhart | |
| Farbe | türkis | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifvlies | |
| Schleifmittel | Siliciumcarbid (SiC) | |
| geeignet für Material | Edelstahl; Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. | 0,1 % |
| Cod articol | 566700 115 | |
| EAN / GTIN | 4045197679703 | |
| Număr producător | 566700 115 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |