{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 12 V | |
Denumirea producătorului | GSR 12V-15FC | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 2 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
Model constructiv motor | Motor cu 2 poli | |
Moment maxim de rotaţie moale | 15 Nm | |
Moment maxim de rotaţie dur | 30 Nm | |
Interval de turaţie treapta 1 | 0 min-1 - 400 min-1 | |
Interval de turaţie treapta 2 | 0 min-1 - 1.300 min-1 | |
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă | 0 mm - 10 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 10 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 19 mm | |
Greutate | 0,8 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | < 1,9 m/s2 | |
Utilizare tipică | Strong | |
recomandat pentru material | lemn; Oţel | |
Tip produs | Maşină de găurit şi înşurubat | |
USP1 | Cu mandrină de găurit interschimbabilă, 12V. | |
USP2 | cu 2 acumulatori, în L-Boxx |
Cod articol | 070242 GSR1215FC | |
EAN / GTIN | 3165140847322 | |
Număr producător | 06019F6000 |