Bit IMPAKTOR, hexagonal 1/4 inch C 6,3, Tip: 4

Cod articol: 675395 4

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,64 € / buc.
  • de la 10 buc.
    8,03 € / buc.
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 857/1 Z dispozitiv de prindere
Profil de menghină 4
Lungimea totală 25 mm
Distanţă pini 1,52 mm
Profil de antrenare Element de menghină
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675395 4
EAN / GTIN 4013288038609
Număr producător 05057150001

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale respectiv maşini cu suport hexagonal corespunzător, respectiv pentru prindere în arbori filetaţi Cod 675000675050.
Model standard, călit.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi de menghină (Snake Eyes).

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.