Kiristinkärki 1/4 tuumaa C 6,3 4

Tuote nro.: 675395 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    10,56 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    8,80 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 857/1 Z -kiinnitin
Kiristinprofiili 4
Kokonaispituus 25 mm
Tappietäisyys 1,52 mm
Irrotusprofiili Kiinnitysosa
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675395 4
EAN / GTIN 4013288038609
Valmistajan numero 05057150001

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.
Vakiomalli, sitkeänkova.

Käyttö:

Kiristinruuveille (Snake Eyes).

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkova.