{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ carcasă | 30 mm | |
⌀ puntei | 5 mm | |
Materialul carcasei | Aluminiu | |
Materialul ramei | Oţel | |
Închidere | închidere cu chei diferite | |
Compatibil pentru sisteme de închidere | nu | |
Punte întărită | da | |
Punte cu blocare dublă | da | |
Sistem de închidere | Mecanism de închidere inoxidabil | |
Număr lacăte | 1 | |
Număr de chei | 2 | |
Tip produs | Lacăt |
Cod articol | 085868 30 | |
EAN / GTIN | 4003482360200 | |
Număr producător | 770 30 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Lacăt ALUTITAN închidere cu chei diferite, ⌀ carcasă: 30mm
La cerere
În stoc
966 livrabil imediat
5,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.202 livrabil imediat
10,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de chei | 2 | 3 |
Punte cu blocare dublă | da | da |
⌀ puntei | 5 mm | 5 mm |
Materialul ramei | Oţel | Oţel, cromat |
Compatibil pentru sisteme de închidere | nu | nu |
Sistem de închidere | Mecanism de închidere inoxidabil | Mecanism de închidere de precizie inoxidabil |
Număr lacăte | 1 | 1 |