Candado ALUTITAN bloqueo diferente, ⌀ de carcasa: 30mm

Número de artículo: 085868 30
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
514 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de llaves 2 ud.
Tipo de producto Cerradura de cilindro
Número de cerraduras 1
Diámetro arco 5 mm
Material arco acero
Tipo de cierre bloqueo diferente
Diámetro carcasa 30 mm
Material carcasa aluminio
Características Arco de bloqueo doble; Arco templado

Identificación y clasificación

Número de artículo 085868 30
EAN / GTIN 4003482360200
Número del fabricante 770 30
Fabricante/responsable BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de aluminio macizo, mecanismo de cierre inoxidable, arco de acero templado y bloqueo doble.

Función:

Con cierre distinto significa que la llave solo puede abrir y cerrar una cerradura o cilindro, y es única.

Volumen de suministro:

Candado con 2 llaves.