Cadenas ALUTITAN à clés différentes, ⌀ boîtier: 30mm

Réf.: 085868 30
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
666 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ boîtier (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de clés 2 pc.
Type de produit cadenas à cylindre
Nombre de serrures 1
Diamètre arceau 5 mm
Matériau branches acier
Type de fermeture à clés différentes
Diamètre boîtier 30 mm
Matériau boîtier aluminium
Caractéristiques anse trempée; anse à double verrouillage

Identification et classification

Référence article 085868 30
EAN / GTIN 4003482360200
Réf. fabricant 770 30
Fabricant/personne responsable BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Description

Exécution:

Corps robuste en aluminium, mécanisme de fermeture inoxydable, anse en acier trempé, double verrouillage.

Fonctionnement:

A clés différentes signifie que la clé ne peut ouvrir ou fermer qu'une seule serrure ou un seul cylindre et qu'elle est unique.

Livraison:

Cadenas avec 2 clés.