Lucchetto ALUTITAN ad apertura con chiave diversa 30 mm

Codice art.: 085868 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
184 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Alloggiamento 30 mm
⌀ Staffa 5 mm
Materiale dell’alloggiamento Alluminio
Materiale staffa Acciaio
Chiusura a chiusura differenziata
Possibilità chiusura sistemica no
Staffa temprata si
Staffa a doppia chiusura si
Meccanismo di chiusura meccanismo di chiusura inossidabile
Numero di serrature 1
Numero chiavi 2
Tipo di prodotto Lucchetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085868 30
EAN / GTIN 4003482360200
Codice del produttore 770 30

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in alluminio massiccio, meccanismo di chiusura inox, arco temprato, a doppia chiusura.

Funzione:

A chiusura differenziata significa che la chiave può aprire e chiudere solo una serratura o un cilindro alla volta.

Fornitura:

Lucchetto con 2 chiavi.