Execuţie:
Pistoalele de înşurubat FEIN ACCU TEC sunt concepute pentru exigenţe maxime privind
înşurubările precise în producţia de serie.- Motoare CE fără perii cu durabilitate mult mai mare şi costuri de întreţinere cu până la 80% mai scăzute.
- Întârzierea repornirii după înşurubare, pentru a evita fenomenul de „urmărire”.
- Blocaj la repornire dacă încărcătura acumulatorului nu este suficientă pentru procesul de înşurubare.
- Toleranţe mici de strângere pentru o calitate ridicată a îmbinării.
- Momente de strângere precise, constante pentru orice tip de îmbinare.
- Pistoalele de înşurubat pot fi verificate, valoare CmK > 1,67 la ±10 % (raportat la 6 Sigma) conform ISO 5393 VDI/VDE 2647.
Momentul de desfacere este cu 25 % mai mare decât momentul de strângere.Maşină de înşurubare dinamometrică cu ParameterControl pentru programarea simplă şi individuală la PC
cu utilizarea unui adaptor de programare (Cod
071135 Ref. 92604163).
Parametri liber programabili: turaţia, sensul de rotire, unghiul de rotire, limita momentului de torsiune şi timpul.
Până la 5 paşi de program. Adaptare exactă la tipul de înşurubare respectiv.
Deconectare finală prin cuplaj mecanic. Recomandat pentru optimizarea procesului şi a timpului.
Maşină de înşurubat pentru acumulator Li-ion. Nu necesită mentenanţă până la 500.000 de înşurubări.
Livrare:
Şurubelniţa se livrează fără acumulator, încărcător, sculă de reglare sau cap unghiular. Vă rugăm să comandaţi acumulatorul, încărcătorul, scula de reglare şi capul unghiular adecvate aparatului.
Notă:
Acumulatoarele şi încărcătoarele recomandate se găsesc la Cod
073832.
Dispozitiv de verificare pentru şurubelniţe dinamometrice se găsesc începând cu Cod
654300.
Czujniki momentu obrotowego i kąta obrotu znajdują się pod nr. 654381.
Serwis kalibracyjny na zapytanie.