{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 63 | |
Tensiune nominală | 250 V | |
Putere de iluminare | 5 W | |
Flux luminos | 450 lm | |
Alimentare cu energie | Cu alimentare de la reţea | |
Corpuri de iluminat înlocuibile | nu | |
Înălţimea totală | 480 mm | |
⌀ piciorului magnetic | 83 mm | |
Tip produs | Lampă de birou / Lampă pentru spaţiul de lucru |
Cod articol | 081321 5W | |
EAN / GTIN | 2050001945921 | |
Număr producător | PROLYX-5W |