{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | EX4 | |
Clasă de protecţie IP | IP 68 | |
Zonă ATEX | Zona 0; Zona 20 | |
Culoarea carcasei | galben | |
Flux luminos | 50 lm | |
Durata de iluminare | 7 h | |
Distanţă de iluminare | 35 m | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Advanced Focus System (AFS) | nu | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Tip de baterii | Micro, AAA | |
Lungimea totală | 140 mm | |
⌀ cap | 20 mm | |
Greutate | 65 g | |
Se livrează cu husă şi curea | nu | |
Tip produs | Lanternă de buzunar |
Cod articol | 081484 EX4 | |
EAN / GTIN | 4058205000437 | |
Număr producător | 500682 |