{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Timp de comutare de la luminos la întunecat | 0,1 ms | |
Timp de comutare de la întunecat la luminos | 60 ms - 400 ms | |
Clasificare conform EN 379 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
Tip produs | Mască pentru sudură |
Cod articol | 097907 BLACK | |
EAN / GTIN | 4054596275577 | |
Număr producător | 7100116824 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mască automată de sudură 3M™ Speedglas™ 9002NC, Culoare: BLACK
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
414,71 €
388,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.766 livrabil imediat
138,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de baterii incluse | 1 | 1 |
Alimentare cu energie | Cu baterii | Cu baterii |
Clasificare conform EN 379 | 1 / 1 / 1 / 2 | 1/1/1/2 |
Timp de comutare de la întunecat la luminos | 60 ms - 400 ms | 100 ms - 1.000 ms |
Timp de comutare de la luminos la întunecat | 0,1 ms | 0,1 ms |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | 081560 CR2450 |
Tip produs | Mască pentru sudură | Mască pentru sudură |