Disc de debitat PREMIUM*** SUPER SCHMAL, ⌀ discurilor: 115mm

Cod articol: 563116 115

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,89 € / buc.
  • de la 25 buc.
    3,24 € / buc.
La cerere
În stoc
1.183 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Descrierea formei: drept
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 90

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Specificaţie A60R-BFP
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
Descrierea formei drept
⌀ discurilor 115 mm
Lăţimea discului 0,8 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Pentru grosimile materialelor 2,4 mm - 4 mm
Unghi de aşezare recomandat 90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel
Maşină acţionată Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 13.300 min-1
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 563116 115
EAN / GTIN 9003172417387
Număr producător 34332800

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc de debitat super subţire 0,8 mm pentru tăieturi extrem de rapide în materiale cu pereţi subţiri (de ex. tablele de caroserie). Formare minimă de bavuri şi încărcare termică redusă.

Aplicaţie:

Pentru secţionarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere vc de maxim 80 m/s.

Specificaţie:

A60R-BFP.

Notă:

Grosimea discului trebuie să fie minim 20% din grosimea materialului de secţionat. A se folosi discuri de debitat INOX cu viteză de aşchiere redusă.